プラスチック プーリーのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
174件の「プラスチック プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂プーリー」、「エンプラVプーリー」、「プーリー 内径10mm」などの商品も取り扱っております。
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナランキング1位
1個
63税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

プーリー ナリカランキング2位
1パック(20個)
570税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


エンプラVプーリーアイドラー イマオコーポレーションランキング4位
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。種類Vプーリー材質(ベアリング)スチール材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(プーリー)ブラック
1個
1,261税込1,387
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナランキング5位
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
当日出荷

1個
170税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
149税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。種類ローラー材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)ブラックタイプボールベアリング一体成形材質(ベアリング)スチール
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(20個)
550税込605
当日出荷

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
1個
929税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ケニスプーリー
プーリー(大)は車軸(2.3Φmm)、プーリー(中)はモーター(2Φmm)に適合します。
1組(10個)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、50mmプーリー×2、25mmプーリー×2、11mmプーリー×2
1セット
399税込439
当日出荷


耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数1リム幅w(mm)17ハブl(mm)30ハブs1(mm)13溝の形M
1個
779税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

材質が均一で肉厚が強固なため、一番安全で扱いやすい製品です。寸法精度は、JIS規格を参考とし品質管理も万全です。
用途ベルト伝導に。
1個
619税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。 高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
1個
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。寸法R(mm)0.6角度M(°)60材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
1個
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)